text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Tűző- és szögezőgépek M18 ONEFPRT-0X


Cikkszám 0F671835
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 63
Magasság 317
Hosszúság (mm) 273
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.5
Készülék löket (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 63
Magasság 317
Hosszúság (mm) 273
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.5
Készülék löket (mm) 30
Beállítási erő (N) 20000
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Milwaukee
Model M18 ONEFPRT-0X
Type Cordless Rivet Gun for 3-6.4mm Diameter

Cikkszámok

Cikkszám 0F671835
EAN 4058546347949
UBB 500573679353
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933478601
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.