text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Tűző- és szögezőgépek FFNS-502C 2X5AH


Cikkszám 6S481675
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 5.1
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Szöghossz (mm) 50 - 90
Szög átmérője (mm) 2.9 - 3.3
Tárkapacitás 51
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 5.1
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Szöghossz (mm) 50 - 90
Szög átmérője (mm) 2.9 - 3.3
Tárkapacitás 51
Alkalmas szögekhez Igen
Alkalmas kapcsokhoz Nem
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Milwaukee
Model M18 FFNS-502C
Type Framing Nailer

Cikkszámok

Cikkszám 6S481675
EAN 4058546344795
UBB 500718082117
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933478302
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.