text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Szilárd keményfém fúrók 10,2


Cikkszám 1D409453
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 77
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 121
Átmérő fúró (mm) 10.2
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 77
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 1D409453
EAN 4058546287184
UBB 500573980058
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 4932471090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.