text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sockwave Impact Duty hornyos csavarhúzó bit 0.6 x 4.5mm 1/4” Hex 25mm


Cikkszám 8M971869
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 4.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4.5
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 4.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 82079030

Cikkszámok

Cikkszám 8M971869
EAN 4002395385638
UBB 500649463170
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 4932430901
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.