text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sarokcsiszoló AGVK24-230EK


Cikkszám 1O790704
Hosszúság (mm) 485
Névleges energiafogyasztás (W) 2400
A gép súlya (kg) 5.4
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6600 - 6600
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 485
Névleges energiafogyasztás (W) 2400
A gép súlya (kg) 5.4
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6600 - 6600
Márka Milwaukee
Model AGVK 24-230 EK
Type Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 1O790704
EAN 4002395161683
UBB 500649487351
UNSPSC 27111905
Gyártó cikksz 4933451413
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.