Sarokcsiszolók
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
7C211921
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
Milwaukee Sarokcsiszoló AGV 22-230 E
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7C211921
Hosszúság (mm)
485
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
5.4
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Max. tárcsaátmérő (mm)
230
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6600 - 6600
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
485
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
5.4
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Max. tárcsaátmérő (mm)
230
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6600 - 6600
Márka
Milwaukee
Model
AGV 22-230 E
Type
Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7C211921
EAN
4002395243860
UBB
500513548304
UNSPSC
27111905
Gyártó cikksz
4933431850