text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sarokcsiszoló AGV 22-230 DMS KIT


Powerful, 2200 W motor with powder field coating for long life time and outstanding performance in all applications. Extreme compact design with an overall short length of 485 mm and .

Cikkszám 1F149490
Hosszúság (mm) 485
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Márka Milwaukee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 485
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Márka Milwaukee

Leírás

Powerful, 2200 W motor with powder field coating for long life time and outstanding performance in all applications. Extreme compact design with an overall short length of 485 mm and .

Cikkszámok

Cikkszám 1F149490
EAN 4002395004270
UBB 500513548221
UNSPSC 27111905
Gyártó cikksz 4933443910
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.