text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sarokcsiszoló AGV 22-180 E


Cikkszám 5L500786
Hosszúság (mm) 485
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 5.3
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 180
Üresjárati fordulatszám (1/min) 8500 - 8500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 485
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 5.3
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 180
Üresjárati fordulatszám (1/min) 8500 - 8500
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672951
Model AGV 22-180 E
Type Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 5L500786
EAN 4002395243839
UBB 500513548064
UNSPSC 27111905
Gyártó cikksz 4933431820
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.