text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sarokcsiszoló AGV 15-125XC DEG-SET


Cikkszám 6X615414
Névleges energiafogyasztás (W) 1550
A gép súlya (kg) 2.6
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000 - 11000
Márka Milwaukee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 1550
A gép súlya (kg) 2.6
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000 - 11000
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672951
Model AGV 15-125 XC DEG-SET
Type Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 6X615414
EAN 4002395006830
UBB 500513546811
UNSPSC 27111905
Gyártó cikksz 4933448035
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.