text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sarokcsiszoló AG 22-230 E DIAMANTS


Cikkszám 6C866106
Hosszúság (mm) 485
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 5.2
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6600 - 6600
Márka Milwaukee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 485
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 5.2
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6600 - 6600
Márka Milwaukee
Model AG 22-230 E D-SET
Type Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 6C866106
EAN 4002395000210
UBB 500513545094
UNSPSC 27111905
Gyártó cikksz 4933440300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.