text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE racsnisok 15MM


Cikkszám 2R749539
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 208
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 15
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 15
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 2R749539
EAN 4058546294076
UBB 500716585095
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4932471508
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.