text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

MILWAUKEE Ratels 19MM


Numer artykułu 0E398965
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Pakowane po 1

Specyfikacje

Hosszúság (mm) 258
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 19
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 19
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 82041100
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 0E398965
EAN 4058546294113
UBB 500716585822
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 4932471512
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.