text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Porelszívó fúrószár 32 x 900


Cikkszám 2Z743475
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 700
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 900
Átmérő fúró (mm) 32
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 700
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee

Cikkszámok

Cikkszám 2Z743475
EAN 4058546002640
UBB 500654629186
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4932459298
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.