Dugattyús komplresszorok
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
Kompresszorok
Dugattyús komplresszorok
5K921210
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
MILWAUKEE milw cordless compressor m18 fac-0
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5K921210
Szín
Egyéb
Áramerősség (A)
22
Tömeg
15.7
Maximális nyomás (bar)
9.31
Forgási sebesség (1/min)
2000
Hangteljesítményszint
79
Motor típusa
Elektromos
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Áramerősség (A)
22
Tömeg
15.7
Maximális nyomás (bar)
9.31
Forgási sebesség (1/min)
2000
Hangteljesítményszint
79
Motor típusa
Elektromos
Csatlakozási feszültség (V)
18
Szállítási mennyiség (kg)
0.48
Tartály kapacitása
7.6
Automatikus indítással/leállítással
Igen
Rugós biztonsági berendezéssel
Igen
Kimeneti szeleppel
Igen
Kondenzátum leeresztővel
Igen
Tömlőcsatlakozás
Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi)
135
Kenés típusa
Egyik sem
Mozgatható
Igen
Hajtás
Direct
Visszacsapó szeleppel
Igen
Csatlakozási méret kimenet
Egyéb
Type
M18 FAC-0
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5K921210
EAN
4058546325626
UBB
500582474093
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
4933472166