Csiszolók és homokcsiszolók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
0R469129
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
Milwaukee M18 M18 FSAG125X-0 Angle Grinder 8500RPM 125mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0R469129
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.7
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
8500 - 8500
A mellékelt elemek száma
0
Akkumulátor töltővel
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.7
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
8500 - 8500
A mellékelt elemek száma
0
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Milwaukee
Model
M18 FSAG125X-0
Type
Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0R469129
EAN
4058546348946
UBB
500573833539
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933478701