text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 BHG-0 Heat Gun 170L/min 470°C Li-Ion Battery


Cikkszám 6G578509
Névleges feszültség (V) 18
Hőmérséklet (°C) -18 - 52
Levegőmennyiség (l/min) 170
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.4
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Milwaukee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hőmérséklet (°C) -18 - 52
Levegőmennyiség (l/min) 170
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.4
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Milwaukee
Model M18 BHG-0
Type Heat Gun

Cikkszámok

Cikkszám 6G578509
EAN 4058546029432
UBB 500680678397
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933459771
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.