Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
2M758747
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
MILWAUKEE M18 ÜZEMANYAGOS™ FÚRÓGÉP FDD3-502X
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2M758747
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
89
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
89
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
89
Maximális nyomaték (Nm)
158
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm)
158-158
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0-500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0-2100
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Model
M18 FDD3-502X
Type
Driver Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2M758747
EAN
4058546376574
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933479863