Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
5H824970
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
MILWAUKEE M18 ÜZEMANYAGOS™ FÚRÓGÉP FDD3-402C
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5H824970
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
89
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
89
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
89
Maximális nyomaték (Nm)
158
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm)
16-17
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0-500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0-2100
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Milwaukee
Model
FDD3-402C
Type
Percussion Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5H824970
EAN
4058546418397
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933492472