text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18 ÜZEMANYAG™ 1KEY™ ONEFLAG230XPDB-122C


Cikkszám 1L001977
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 12
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 5.4
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6600-6600
A mellékelt elemek száma 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 12
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 5.4
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6600-6600
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Model M18 ONEFLAG230XPDB -122C
Type Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 1L001977
EAN 4058546360658
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933478783
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.