text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18 ÜZEMANYAG™ ÜTVEFÚRÓ FPD3-502X


Referência 1T663333
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.2
Maximális nyomaték (Nm) 158
Ütközők (1/min) 33000
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 16-16
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0-2100
Embalado por 1

Especificações

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.2
Maximális nyomaték (Nm) 158
Ütközők (1/min) 33000
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 16-16
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0-2100
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672110
Model M18 FPD3-502X
Type Percussion Drill

Números do artigo

Referência 1T663333
UBB 500729681055
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933479860
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.