text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18 ÜZEMANYAG™ ÜTVEFÚRÓ FPD3-402C


Cikkszám 6P119762
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.2
Maximális nyomaték (Nm) 158
Ütközők (1/min) 33000
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0-2100
A mellékelt elemek száma 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.2
Maximális nyomaték (Nm) 158
Ütközők (1/min) 33000
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0-2100
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Model FPD3-402C
Type Percussion Drill

Cikkszámok

Cikkszám 6P119762
EAN 4058546418403
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933492473
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.