Csiszolók és homokcsiszolók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
9P500021
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
MILWAUKEE M18™ BLSAG125XPD-402X
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9P500021
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.4
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
11000-11000
A mellékelt elemek száma
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.4
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
11000-11000
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Milwaukee
Model
M18 BLSAG125XPD-402X
Type
Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9P500021
EAN
4058546413965
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933492646