Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
5U049898
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
MILWAUKEE M12 FUEL™ KOMPAKT FÚRÓGÉP FDD2-402X
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5U049898
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
37
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm)
13-13
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0-450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0-1550
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Milwaukee
Model
M12 FDD2-402X
Type
Driver Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5U049898
EAN
4058546376680
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933479874