Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
6O550490
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
MILWAUKEE M12 FUEL™ KOMPAKT FÚRÓGÉP FDD2-202X
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6O550490
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
37
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm)
13-13
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0-450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0-1550
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6O550490
EAN
4058546376673
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933479873