Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
3H011736
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
MILWAUKEE M12 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ FPD2-0
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3H011736
Névleges feszültség (V)
12
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.4
Maximális nyomaték (Nm)
45
Ütközők (1/min)
22500
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
8-8
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0-1550
Akkumulátor töltővel
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.4
Maximális nyomaték (Nm)
45
Ütközők (1/min)
22500
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
8-8
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0-1550
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Milwaukee
Feszültség
12
Árucikk kód
84672110
Model
M12 FPD2-0
Type
Percussion Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3H011736
UBB
500729680719
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933479867