# Tesla Assortment
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
4V661136
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
MILWAUKEE M12 FIW38-0 M12 FUEL SUB COMPACT 3/8" IMPACT WRENCH
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4V661136
Névleges feszültség (V)
12
Hosszúság
121.9
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.1
Maximális nyomaték (Nm)
339
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min)
3200
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
16 - 16
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Hosszúság
121.9
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.1
Maximális nyomaték (Nm)
339
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min)
3200
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
16 - 16
Üresjárati fordulatszám (1/min)
1200 - 2700
A mellékelt elemek száma
0
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
MILWAUKEE
Type
M12 FIW38-0
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4V661136
EAN
4058546225575
UBB
500692017345
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933464612