text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 FDGA-0 Angle Die Grinder 24500RPM 50mm


Artikelnummer 1Y865281
Névleges feszültség (V) 12
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Max. tárcsaátmérő (mm) 50
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0 - 24500
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Névleges feszültség (V) 12
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Max. tárcsaátmérő (mm) 50
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0 - 24500
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Milwaukee
Model M12 FDGA-0
Type Angle Die Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y865281
EAN 4058546290665
UBB 500708637953
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933471438
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.