Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
7P888666
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
MILWAUKEE M12 ÜZEMANYAG™ ÜTVEFÚRÓ FPD2-402X
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7P888666
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.4
Maximális nyomaték (Nm)
45
Ütközők (1/min)
22500
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
8-8
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0-1550
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.4
Maximális nyomaték (Nm)
45
Ütközők (1/min)
22500
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
8-8
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0-1550
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Milwaukee
Model
M12 FPD2-402X
Type
Percussion Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7P888666
EAN
4058546376635
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933479869