Lombfűrész
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Lombfűrész
0M722248
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
Milwaukee Lombfűrész JSPE 135 TX
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0M722248
Löket (mm)
26
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
2.5
Vágási mélység fában (mm)
135
Tehermentes löketszám (1/min)
800 - 3000
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Löket (mm)
26
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
2.5
Vágási mélység fában (mm)
135
Tehermentes löketszám (1/min)
800 - 3000
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
30
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
10
Forgatási tartomány (°)
-45 - 45
Type
JSPE 135 TX
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0M722248
EAN
4002395232529
UBB
500513643675
UNSPSC
27111508
Gyártó cikksz
4933381230