text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Lombfűrész FSPE 110 X


Cikkszám 2P765967
Löket (mm) 26
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 710
A gép súlya (kg) 2.5
Vágási mélység fában (mm) 120
Tehermentes löketszám (1/min) 500 - 3000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Löket (mm) 26
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 710
A gép súlya (kg) 2.5
Vágási mélység fában (mm) 120
Tehermentes löketszám (1/min) 500 - 3000
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 30
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 10
Forgatási tartomány (°) -45 - 45
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672290
Model FSPE 110 X
Type Jigsaw

Cikkszámok

Cikkszám 2P765967
EAN 4002395229185
UBB 500513600840
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 4933357990
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.