text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Lámpák és rádiók M18 HOSALC-0


Cikkszám 6D363685
Ház színe Egyéb
Feszültség típus AC DC
Mozgásérzékelővel Nem
Dimmerrel Nem
Állítható Igen
Kapcsolóval Nem
Fényérzékelővel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ház színe Egyéb
Feszültség típus AC DC
Mozgásérzékelővel Nem
Dimmerrel Nem
Állítható Igen
Kapcsolóval Nem
Fényérzékelővel Nem
Lámpa típusa LED nem cserélhető
Jelenlétjelzővel Nem
Reflektorral Nem
Közvetlen/indirekt arány külön szabályozható Nem
Elektromos csatlakozás csatlakozórendszerrel Igen
Névleges feszültség (V) 18 - 18
Fényforrással Igen
Vezérlőművel Nem
Világítófejek rugalmas Igen
Külön olvasólámpával Nem
Színhőmérséklet (K) 4000 - 4000
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm) 6000
IFTTT-támogatás elérhető Nem
Fotobiológiai biztonság az EN 62471 szabvány szerint RG1
Dimmelés 0-10 V Nem
Dimmelés 1-10 V Nem
DALI fényerőszabályozás Nem
Dimmelés DMX Nem
Dimmelő potenciométer (integrált) Nem
Dimmelés LineSwitch Nem
A gyártó saját rendszerű fényerőszabályozó rendszere Nem
Dimmelő hálózati feszültség moduláció Nem
Fényerő fázis kikapcsolás Nem
Fényerőszabályozás fázis bekapcsolása Nem
Programozható fényerőszabályozás Nem
Dimmelés RF Nem
Dimmelés szinuszhullám-csökkentés Nem
Dimmelés Touch and Dim Nem
Dimmelés Zigbee Nem
Dimmelés nyomógombbal Nem
Nincs dim funkció Igen
DSI fényerőszabályozás Nem
Kompatibilis az Apple HomeKit-tel Nem
Kompatibilis a Google Asszisztenssel Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával Nem
Cserélhető vezérmű Nem
Márka Milwaukee
Type High Output Area Light

Cikkszámok

Cikkszám 6D363685
EAN 4058546340490
UBB 500582703285
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933478116
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.