text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Kombikulcsok gyűrűs racsnival 21MM


Cikkszám 6N048157
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 272
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 21
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 21
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 6N048157
EAN 4058546294281
UBB 500716697619
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4932471529
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.