text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Kombikulcsok gyűrűs racsnival 13MM


Cikkszám 5F267753
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 180
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 13
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 13
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 82041100
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 5F267753
EAN 4058546294205
UBB 500716696058
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4932471521
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.