Kulcsos szerszámok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
3E007972
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
MILWAUKEE Kombikulcsok gyűrűs racsnival 12MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3E007972
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
172
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
12
Felületvédelem
Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
12
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
82041100
Model
MAX BITE
Type
Combination Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3E007972
EAN
4058546294199
UBB
500716695894
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
4932471520