text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Központosító fúró 6X89MM


Cikkszám 8A551075
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 9.5
Tartórendszer Hatszög tartó
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 89
Átmérő fúró (mm) 6
A tengely átmérője (mm) 9.5
Tartórendszer Hatszög tartó
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Type Pilot Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 8A551075
UBB 500572284346
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 49568010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.