text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE körfűrészek FMCS66-0C


Cikkszám 5C005249
Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 7.5
Vágási mélység (90°) (mm) 66
Vágási mélység (45°) (mm) 66
Fűrészlap átmérője (mm) 203
Fűrészlap furata (mm) 15.87
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 7.5
Vágási mélység (90°) (mm) 66
Vágási mélység (45°) (mm) 66
Fűrészlap átmérője (mm) 203
Fűrészlap furata (mm) 15.87
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4000
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Milwaukee
Model M18 FMCS66-0C
Type Circular Saw

Cikkszámok

Cikkszám 5C005249
EAN 4058546325060
UBB 500718079733
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933472110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.