text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE körfűrészek FCSG66-121C 12AH


Cikkszám 0Z138454
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 12
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 5.6
Vágási mélység (90°) (mm) 66
Vágási mélység (45°) (mm) 48
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Fűrészlap furata (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 12
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 5.6
Vágási mélység (90°) (mm) 66
Vágási mélység (45°) (mm) 48
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Fűrészlap furata (mm) 30
Maximális elforgatási tartomány (°) 50
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5800
A mellékelt elemek száma 1
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Milwaukee
Model M18 FCSG66-121C
Type Circular Saw

Cikkszámok

Cikkszám 0Z138454
EAN 4058546288235
UBB 500718076929
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933471195
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.