text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Körfűrész CS85SB


Cikkszám 4H500340
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 6.6
Vágási mélység (90°) (mm) 85
Vágási mélység (45°) (mm) 67
Fűrészlap átmérője (mm) 235
Fűrészlap furata (mm) 30
Maximális elforgatási tartomány (°) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 6.6
Vágási mélység (90°) (mm) 85
Vágási mélység (45°) (mm) 67
Fűrészlap átmérője (mm) 235
Fűrészlap furata (mm) 30
Maximális elforgatási tartomány (°) 50
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4500 - 4500
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672230
Model CS 85 SB
Type Circular Saw

Cikkszámok

Cikkszám 4H500340
EAN 4002395137411
UBB 500650591026
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933451117
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.