Körfűrészek
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
2K434799
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
Milwaukee Körfűrész CS85CBE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2K434799
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
7.7
Vágási mélység (90°) (mm)
85
Vágási mélység (45°) (mm)
67
Fűrészlap átmérője (mm)
235
Fűrészlap furata (mm)
30
Maximális elforgatási tartomány (°)
60
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
7.7
Vágási mélység (90°) (mm)
85
Vágási mélység (45°) (mm)
67
Fűrészlap átmérője (mm)
235
Fűrészlap furata (mm)
30
Maximális elforgatási tartomány (°)
60
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4500 - 4500
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
84672230
Model
CS 85 CBE
Type
Circular Saw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2K434799
EAN
4002395137404
UBB
500650590861
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933451116