Körfűrészek
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
8Y831650
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
Milwaukee Körfűrész CS 60
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Y831650
Névleges energiafogyasztás (W)
1600
A gép súlya (kg)
4.8
Vágási mélység (90°) (mm)
61
Vágási mélység (45°) (mm)
49
Fűrészlap átmérője (mm)
184
Fűrészlap furata (mm)
30
Maximális elforgatási tartomány (°)
56
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges energiafogyasztás (W)
1600
A gép súlya (kg)
4.8
Vágási mélység (90°) (mm)
61
Vágási mélység (45°) (mm)
49
Fűrészlap átmérője (mm)
184
Fűrészlap furata (mm)
30
Maximális elforgatási tartomány (°)
56
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5800 - 5800
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
84672230
Model
CS 60
Type
Circular Saw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Y831650
EAN
4002395238361
UBB
500513573385
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
4933419225