text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Kabelset 18 x 400mm


Numero articolo 3I707144
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Confezionato per 1

Specifiche

Totale lengte (mm) 400
Diameter boor (mm) 18
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Goederencode 82075090
Type Cable Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 3I707144
EAN 4002395331987
UBB 500513558378
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  4932363672
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.