text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer fúrószár 45 x 920 x 800mm


Položka č. 7V666159
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 800
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Ambalat la 1

technické údaje

Teljes hossz (mm) 920
Átmérő fúró (mm) 45
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 800
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 82075030
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7V666159
EAN 4002395383917
UBB 500649448742
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932430730
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.