SDS MAX termékek
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS MAX termékek
9J078934
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
Milwaukee Hammer fúrószár 40 x 920 x 800mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9J078934
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
SDS-max
Vágási hossz (mm)
800
Vágópengék száma
4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
920
Átmérő fúró (mm)
40
Tartórendszer
SDS-max
Vágási hossz (mm)
800
Vágópengék száma
4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
HM
Szög a csúcson (°)
130
Szár alakja
Egyéb
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
82075030
Type
Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9J078934
EAN
4002395374540
UBB
500513736651
UNSPSC
20111603
Gyártó cikksz
4932352796