text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer fúrószár 4,8 x 110mm


Cikkszám 3S571356
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 50
Vágópengék száma 2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 110
Átmérő fúró (mm) 4.8
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 50
Vágópengék száma 2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 3S571356
EAN 4002395367832
UBB 500513611326
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 4932352130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.