text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer fúrószár 38 x 570 x 450mm


Cikkszám 4C435882
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 450
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 570
Átmérő fúró (mm) 38
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 450
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HM
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 4C435882
EAN 4002395374519
UBB 500513736404
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 4932352793
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.