text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per martello Milwaukee 32 x 450 mm


Numero articolo 7O795524
Teljes hossz (mm)
Diametro trapano (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 400
Numero di lame di taglio 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Confezionato per 1

Specifiche

Teljes hossz (mm) 450
Diametro trapano (mm) 32
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 400
Numero di lame di taglio 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 82075030
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 7O795524
EAN 4002395359646
UBB 500513612803
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  4932399336
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.