text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer fúrószár 12 x 160 x 100mm


Cikkszám 9W777873
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 100
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 160
Átmérő fúró (mm) 12
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 100
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 82075030
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9W777873
EAN 4002395366880
UBB 500513621895
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 4932352031
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.