Fúró gépek
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
Elektromos szerszámok
Gyémánt
Fúró gépek
0Y876872
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
Milwaukee Gyémánt fúró DD 3-152
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Y876872
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
1900
A gép súlya (kg)
6.5
Terhelési fordulatszám 1. fogaskerék (1/min)
550
Terhelési fordulatszám 2. fokozat (1/min)
1250
Max. átmérőjű magfúró száraz betonban (mm)
152
Max. átmérőjű magfúró szárazon téglafalban (mm)
202
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
1900
A gép súlya (kg)
6.5
Terhelési fordulatszám 1. fogaskerék (1/min)
550
Terhelési fordulatszám 2. fokozat (1/min)
1250
Max. átmérőjű magfúró száraz betonban (mm)
152
Max. átmérőjű magfúró szárazon téglafalban (mm)
202
Terhelési fordulatszám 3. fokozat (1/min)
2700
Márka
Milwaukee
Model
DD 3-152
Type
Diamond Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Y876872
EAN
4002395239801
UBB
500513574607
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
4933428000