Akkumulátoros szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Marók és gyaluk
9C885183
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
MILWAUKEE Fűrészek és gyaluk M18 FIW2P12-502X
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9C885183
Névleges feszültség (V)
18
Hosszúság (mm)
124
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.8
Maximális nyomaték (Nm)
339
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min)
3500
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
16 - 16
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Hosszúság (mm)
124
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.8
Maximális nyomaték (Nm)
339
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min)
3500
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
16 - 16
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0 - 2400
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Milwaukee
Model
M18 FIW2P12-502X
Type
Impact Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9C885183
EAN
4058546346386
UBB
500583769921
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933478447