Csavar fúró gépek
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
Elektromos szerszámok
Fúró gépek
Csavar fúró gépek
1Z680766
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
Milwaukee fúrógép DE 13 RP
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1Z680766
Névleges energiafogyasztás (W)
630
A gép súlya (kg)
2.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
59
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges energiafogyasztás (W)
630
A gép súlya (kg)
2.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
59
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min)
520
A fúrótartó típusa
Egyéb
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 950
Type
DE 13 RP
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Z680766
EAN
4002395235346
UBB
500513574862
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
4933409194